Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
5K988765
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
Lukas lamellenschijf V2 Power CER 125 mm K40 plat RVS/staal
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
5K988765
Vorm
Vlak
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
40
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Vlak
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
40
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Boringsdiameter
22.23
Geschikt voor hout
Ja
Korrel type
Keramiek
Merken
Lukas
HS- en goederencode
Bekijk
Model
V2 Power
Type
A27441250401450
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K988765
EAN
4027497394067
UBB
500582475322
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000840349