Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
1X083676
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
Lukas lamellenschijf SLTT Z Power 125 mm K40 plat RVS
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
1X083676
Vorm
Vlak
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
40
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Vlak
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
40
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Corundum
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SLTT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X083676
EAN
4027497504039
UBB
500581257952
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
A27201250400045A