Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Schroefdraadborgingen
90002.290.250
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
Loctite Schroefdraadborging 290 Groen 290-250ml
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
90002.290.250
Inhoud (ml)
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
120 - 120
Bestand tegen water
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Inhoud (ml)
250
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
120 - 120
Bestand tegen water
Ja
Max. temperatuur (°C)
150
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55 - 150
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
0.04
Merken
Loctite
Gewicht per stuk (g)
348
HS- en goederencode
Bekijk
Model
290
Type
Threadlocking Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90002.290.250
EAN
5010266290737
UBB
950570004578
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
233758
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden