text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 270 Groen 270-50ml


Artikelnummer 90002.270.050
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 600 - 600
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 600 - 600
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 180
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 180
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.5
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode 3506100000
Model 270
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.270.050
EAN 5010266000749
UBB 950570031886
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 1335897
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.