text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 266 Rood 50ml


Artikelnummer 7V167124
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 900 - 900
Max. temperatuur (°C) 232
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 900 - 900
Max. temperatuur (°C) 232
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.009
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode
Model 266
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 7V167124
UBB 500713163144
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 1117533
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.