text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 242 blauw 242-50ml


Medium sterkte. Gemiddelde viscositeit. Snelle fixeertijd. Thixotroop product om migratie na applicatie te verminderen.

Artikelnummer
Inhoud (ml)
Kleur Blauw
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Blauw
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd (s) 300 - 300
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 1.2

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.242.050
EAN 5010266242538
UBB 950570029096
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 142504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.