Nokborgplaten
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
Ringen
Nokborgplaten
38690
38690.080.001
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
Lipborgplaat met korte en lange lip DIN 463 Staal Blank M8
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
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.71
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.71
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
8
d1
8.4
d2
17
L1
20
L2
11
s
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
463
Artikelnummers
Artikelnummer
38690.080.001
EAN
8715492782441
UBB
950356064747
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie