text.skipToContent text.skipToNavigation

Lipborgplaat met één lip DIN 93 Roestvaststaal (RVS) A4 M36


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 36
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 51.3
HS- en goederencode 7318210098
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Voor nom. afm. 36
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 51.3
HS- en goederencode 7318210098

Afmetingen

b 30
d1 37
d2 75
L 60
r 16
s 1.6

Normeringen

DIN 93

Artikelnummers

Artikelnummer 55540.360.001
EAN 8715494602853
UBB 500633438964
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.