text.skipToContent text.skipToNavigation

LINDAPTER Klemelement type AF kort Nodulair gietijzer Thermisch verzinkt AF kort M24


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Artikelnummer
Merken Lindapter
Materiaalsoort Nodulair gietijzer
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Type nr. AF short
Gewicht per stuk (g) 1650
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Lindapter
Materiaalsoort Nodulair gietijzer
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Type nr. AF short
Gewicht per stuk (g) 1650
Info
  • Een sterk slipbestendige klem met hoge wrijving en verdiepte bovenkant om de boutkop te fixeren terwijl de moer wordt vastgedraaid. Geschikt voor flenzen tot 10°. Met onderlegplaat type AFW, artikelgroep 61429, wordt de bovenzijde vlak gemaakt (noodzakelijk voor bouten volgens EN 14399).AF kort
HS- en goederencode

Omschrijving

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Artikelnummers

Artikelnummer 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer AF24S

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.