text.skipToContent text.skipToNavigation

LINDAPTER Klem voor hoge schuifweerstand Nodulair gietijzer Thermisch verzinkt M12


Artikelnummer
Merken Lindapter
Materiaalsoort Nodulair gietijzer
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Type nr. CF
Gewicht per stuk (g) 83
Info
  • Een sterk slipvaste klem die over de flenzen van liggers, hoek- en U-profielen haakt.
  • Geschikt voor parallelle en taps toelopende flenzen, helling max. 8°. Kan worden gecombineerd met types AF en AAF bij gebruik met 8.8 bouten
  • Uitvoerige informatie is beschikbaar op de Lindapter website.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Lindapter
Materiaalsoort Nodulair gietijzer
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Type nr. CF
Gewicht per stuk (g) 83
Info
  • Een sterk slipvaste klem die over de flenzen van liggers, hoek- en U-profielen haakt.
  • Geschikt voor parallelle en taps toelopende flenzen, helling max. 8°. Kan worden gecombineerd met types AF en AAF bij gebruik met 8.8 bouten
  • Uitvoerige informatie is beschikbaar op de Lindapter website.
HS- en goederencode

Afmetingen

Type M12

Artikelnummers

Artikelnummer 61265.120.001
EAN 5051324001803
UBB 500504741348
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer CF12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.