My Favorites
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Staalconstructie klemsysteemoplossingen
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61945
61945.100.055
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
LINDAPTER Hollo-Bolt, zeskant, staal, thermisch verzinkt M10X49
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
Lengte
Merken
Lindapter
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Lengte
49 mm
Merken
Lindapter
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
97
Info
Safe w.l.1 = Veilige werklast op trek (5:1) (kN).
Safe w.l.2 = Veilige werklast op enkelvoudige afschuiving (5:1) (kN).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
d1
29
Klembereik
3-22
H
12.5
Gat ø
18
L (mm)
49
S
17.75
s1
17
s2
24
Safe w.l.1
8.5
Safe w.l.2
10
Draaimoment (Nm)
45
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
61945.100.055
EAN
5051324005962
UBB
500614479540
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
HB10-1HDG
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie