text.skipToContent text.skipToNavigation

LINDAPTER Hollo-Bolt, zeskant, staal, verzinkt met JS500-toplaag M16X112


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Lindapter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 112 mm
Merken Lindapter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 445
Info
  • JS500 is een topcoat die de corrosiebestendheid van elektrolytisch verzinkte producten aanzienlijk verhoogt
    • Safe w.l.1 = Veilige werklast op trek (5:1) (kN).
    • Safe w.l.2 = Veilige werklast op enkelvoudige afschuiving (5:1) (kN).
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
d1 38
Klembereik 50-71
H 18
Gat ø 26
L (mm) 112
S 25.75
s1 24
s2 36
Safe w.l.1 21
Safe w.l.2 30
Draaimoment (Nm) 190

Artikelnummers

Artikelnummer 61944.160.120
EAN 5051324006129
UBB 500614481843
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer HB16-3

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.