Hollo-Bolt (Hexagon head)
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Staalconstructie klemsysteemoplossingen
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61944
61944.120.060
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
LINDAPTER Hollo-Bolt, zeskant, staal, verzinkt met JS500-toplaag M12X53
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Lindapter
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating
Gewicht per stuk (g)
142.93
Info
JS500 is een topcoat die de corrosiebestendheid van elektrolytisch verzinkte producten aanzienlijk verhoogt
Safe w.l.1 = Veilige werklast op trek (5:1) (kN).
Safe w.l.2 = Veilige werklast op enkelvoudige afschuiving (5:1) (kN).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
53 mm
Merken
Lindapter
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt met JS500 topcoating
Gewicht per stuk (g)
142.93
Info
JS500 is een topcoat die de corrosiebestendheid van elektrolytisch verzinkte producten aanzienlijk verhoogt
Safe w.l.1 = Veilige werklast op trek (5:1) (kN).
Safe w.l.2 = Veilige werklast op enkelvoudige afschuiving (5:1) (kN).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
d1
32
Klembereik
3-25
H
14.5
Gat ø
20
L (mm)
53
S
19.75
s1
19
s2
30
Safe w.l.1
10.5
Safe w.l.2
15
Draaimoment (Nm)
80
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
61944.120.060
EAN
8715494474696
UBB
500614481355
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
HB12-1
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen