Hetelucht & lijmen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Hetelucht & lijmen
6M640073
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
Lijmpistool GluePRO 300 KF kleefvermogen 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL
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
6M640073
Breedte
70
Hoogte
290
Opwarmtijd (min)
3
Spanning (V)
220
Lengte (m)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
300
Machinegewicht (kg)
0.58
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
70
Hoogte
290
Opwarmtijd (min)
3
Spanning (V)
220
Lengte (m)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
300
Machinegewicht (kg)
0.58
Max. lijmpatroondiameter (mm)
11.7
Max. lijmcapaciteit (g/min)
25
Merken
Steinel
Type
GluePRO 300
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M640073
EAN
4007841052683
UBB
500582816632
UNSPSC
27112719
Fabrikant artikelnummer
052683