text.skipToContent text.skipToNavigation

Lessmann Potborstel schroefdraad d.100 mm draaddikte 0,35 mm staal 9.000 omw/min


Artikelnummer 4L258298
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 9000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 100
Merken Lessmann
HS- en goederencode
Type 426177
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 9000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 100
Merken Lessmann
HS- en goederencode
Type 426177

Artikelnummers

Artikelnummer 4L258298
EAN 4017359032374
UBB 500582138649
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.