text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Lessmann Penseelborstel d. 29 mm draaddikte 0,35 mm RVS


Artikelnummer 0T030723
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 29
Merken Lessmann
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 29
Merken Lessmann
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0T030723
EAN 4017359039427
UBB 500573872974
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 456378
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.