Install.bedr. Noord Brabant - 8797443555470
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
Boren
Trappenboren
U6315.005.028
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
Fabory Trappenboor Werknorm Rechtssnijdend HSS 7-7 5,0-28,0MM
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
U6315.005.028
Totale lengte (mm)
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
90
Schachtvorm
Cilindrisch
Merken
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
7
Schachtafmeting
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
69
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
90
Schachtvorm
Cilindrisch
Merken
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
7
Schachtafmeting
10
Gewicht per stuk (g)
86
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Step Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U6315.005.028
EAN
8715494638029
UBB
500500208797