text.skipToContent text.skipToNavigation

LENOX Gatzaag T3 68L 108 mm


Artikelnummer 3G033561
Diameter
Diameter 108
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 108 mm
Diameter 108
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Lenox
Depth (mm) 40
Gewicht per stuk (g) 470
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3G033561
UBB 500719642539
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3006868L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.