text.skipToContent text.skipToNavigation

LENOX Gatzaag T3 50L 79 mm


Artikelnummer 4H259326
Diameter
Diameter 79.4
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 79 mm
Diameter 79.4
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merken Lenox
Depth (mm) 40
Gewicht per stuk (g) 270
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H259326
UBB 500719641622
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3005050L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.