text.skipToContent text.skipToNavigation

LENOX Gatzaag T3 40L 64 mm


Artikelnummer 2E903075
Diameter
Diameter 63.5
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 64 mm
Diameter 63.5
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merken Lenox
Depth (mm) 40
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2E903075
UBB 500719640970
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3004040L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.