text.skipToContent text.skipToNavigation

LENOX Gatzaag T3 22L 35 mm


Artikelnummer 0S140057
Diameter
Diameter 34.9
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 35 mm
Diameter 34.9
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merken Lenox
Depth (mm) 40
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0S140057
UBB 500719639584
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3002222L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.