text.skipToContent text.skipToNavigation

LENOX Gatzaag T3 20L 32 mm


Artikelnummer 2Q711013
Diameter 31.8
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 31.8
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merken Lenox
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q711013
UBB 500719639337
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3002020L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.