text.skipToContent text.skipToNavigation

LENOX Gatzaag T3 14L 22 mm


Artikelnummer 5W162554
Diameter
Diameter 22.2
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22 mm
Diameter 22.2
Snijdiepte (mm) 40
Opnamesysteem Schroefdraadhouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merken Lenox
Depth (mm) 40
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5W162554
UBB 500719638677
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3001414L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.