text.skipToContent text.skipToNavigation

Rothenberger Buizensnijder TC 35 DURAMAG® 6-35 mm 195 mm Cu, Ms, AL, dunwandige stalen


Artikelnummer 6F636965
Lengte (m) 195
Buisdiameter (mm) 6 - 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 195
Buisdiameter (mm) 6 - 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Ja
Merken Rothenberger
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Model DURAMAG 35

Artikelnummers

Artikelnummer 6F636965
EAN 4004625700273
UBB 500582737028
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 70027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.