Zaklampen
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
Verlichting
9G854052
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
LED-schijnwerper NOVA 10 SPS 75 W 1000-10000 LM Li-Ion 8000 mAh 11,1 V IP67 SCANGRIP
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9G854052
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Aluminium
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
11.1 - 11.1
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Max. systeemvermogen (W)
75
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Aluminium
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
11.1 - 11.1
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Max. systeemvermogen (W)
75
Lichtstroom (lm)
1000 - 10000
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Merken
ScanGrip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G854052
EAN
5708997360026
UBB
500583804736
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
03.6002