(Aan)laseinden
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Lasbevestigingsartikelen
(Aan)laseinden
50206
50206.071.010
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
Lasstift voor booglassen, zonder draad ISO 13918-UT Staal Verkoperd 7,1X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
3
A
0.8
Length after welding
0.3
D1
9
D2
0.75
D (mm)
7.1
L (mm)
10
L1
0.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13918-UT
Artikelnummers
Artikelnummer
50206.071.010
EAN
8712423021167
UBB
500656760872
UNSPSC
31162400