text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.31
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.31
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 0.8

Normeringen

ISO 13918-PT

Artikelnummers

Artikelnummer 51190.050.010
EAN 8717077786493
UBB 500634407596
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.