(Aan)laseinden
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Systemen, meubel- & security fasteners
Lasbevestigingsartikelen
(Aan)laseinden
45398
45398.060.020
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
Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Aluminium M6X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Aluminium
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.26
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Aluminium
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.26
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
20
L1
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13918-PT
Artikelnummers
Artikelnummer
45398.060.020
EAN
8712423020542
UBB
500654586436
UNSPSC
31162400