text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Staal Verkoperd M6X10


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.85
HS- en goederencode 83113000
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.85
HS- en goederencode 83113000

Afmetingen

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 1

Normeringen

ISO 13918-PT

Artikelnummers

Artikelnummer 50205.060.010
EAN 8712423020917
UBB 500654590131
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.