text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.36
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.36
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

A 0.8
d-D M8
d2 9
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1.4

Normeringen

ISO 13918-PT

Artikelnummers

Artikelnummer 51190.080.020
EAN 8717077786691
UBB 500634409576
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.