(Aan)laseinden
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Lasbevestigingsartikelen
(Aan)laseinden
51190
51190.050.045
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
Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M5X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
A
0.8
d-D
M5
d2
6.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
45
L1
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13918-PT
Artikelnummers
Artikelnummer
51190.050.045
EAN
8712423016118
UBB
500654319051
UNSPSC
31162400