text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met binnendraad ISO 13918-IT Staal Verkoperd M4X12


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode 83113000
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode 83113000

Afmetingen

a 3
A 0.7
Length after welding 0.3
B 6
C 3
d-D M4
D 6
D1 7.5
D2 0.75
L (mm) 12
L1 0.8

Normeringen

ISO 13918-IT

Artikelnummers

Artikelnummer 50207.040.012
EAN 8712423021310
UBB 500656762365
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.