Kees
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
Technische & machineonderdelen
Diverse onderdelen
Lasscharnieren
87911
87911.000.100
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
Lasscharnier Staal Blank cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing 100
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
160
Info
cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
16 mm
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
160
Info
cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d
10
D
16
D (mm)
16
L (mm)
100
l
32
s
20
Size
100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
87911.000.100
EAN
8715493474680
UBB
203332001270
UNSPSC
31162403
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie