text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasscharnier Roestvaststaal (RVS) cilinder met aanlaslip AISI 304, pen en tussenring AISI 303 100


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 160
Info cilinder met aanlaslip AISI 304, pen en tussenring AISI 303
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 160
Info cilinder met aanlaslip AISI 304, pen en tussenring AISI 303
HS- en goederencode

Afmetingen

d 10
D 16
D (mm) 16
L (mm) 100
l 32
s 20
Size 100

Artikelnummers

Artikelnummer 87916.000.100
EAN 8715493474765
UBB 203332002005
UNSPSC 31162403

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.