text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF DIN 936 Staal Blank 17H M30X1,50


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 17H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Klasse 17H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 102
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M30
m 12
P 1.5
s 46

Normeringen

DIN 936

Artikelnummers

Artikelnummer 01597.300.150
EAN 8717077205932
UBB 500648120060
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.