Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
01592
01592.480.300
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
Lage zeskantmoer MF DIN 936 Staal Blank 14H M48X3,00
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
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M48
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
430
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M48
m
18
P
3
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
01592.480.300
EAN
8717077205505
UBB
500648115789
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model