Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
01592
01592.260.150
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
Lage zeskantmoer MF DIN 936 Staal Blank 14H M26X1,50 (≠DIN)
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M26
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
90
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M26
m
12
P
1.5
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
01592.260.150
EAN
8717077205291
UBB
500648113628
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen