Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
01593
01593.140.150
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
Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 936 Staal Blank 14H linkse draad M14X1,50 (LH)
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
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M14
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
17
Info
linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
m
8
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
01593.140.150
EAN
8717077205550
UBB
500648116282
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model