text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 936 Staal Blank 14H linkse draad M10X1,00 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.2
Info linkse draad
HS- en goederencode 7318169290

Afmetingen

d-D M10
m 6
P 1
s 17

Normeringen

DIN 936

Artikelnummers

Artikelnummer 01593.100.100
EAN 8717077205543
UBB 500648116100
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.