Nedtrain Oud
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
Moeren
Lage moeren
01586
01586.080.001
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
Lage zeskantmoer ISO-Metrisch DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M8
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
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Merken
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.1
Info
Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
m
4
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Artikelnummers
Artikelnummer
01586.080.001
EAN
8717077051348
UBB
500645017087
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model