text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer ISO 4035 Staal Blank 05 M12


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m (max.) 6
P 1.75
s 18

Normeringen

ISO 4035

Artikelnummers

Artikelnummer 01583.120.001
EAN 8717077235991
UBB 500648939568
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.