text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer ISO 4035 Messing CU2/CU3 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
m (max.) 2.2
P 0.7
s 7

Normeringen

ISO 4035

Artikelnummers

Artikelnummer 47035.040.001
EAN 8717077258594
UBB 500649090759
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.