text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer ISO 4035 Messing CU2/CU3 M16


Deze lage zeskantmoer is vervaardigd uit messing (CU2/CU3) en genormaliseerd volgens ISO 4035. De moer is voorzien van een metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 8
P 2
s 24

Omschrijving

Deze lage zeskantmoer is vervaardigd uit messing (CU2/CU3) en genormaliseerd volgens ISO 4035. De moer is voorzien van een metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4035

Artikelnummers

Artikelnummer 47035.160.001
EAN 8717077258662
UBB 500649091419
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.