Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
01596
01596.240.001
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
Lage zeskantmoer DIN 936 Staal Elektrolytisch verzinkt 17H M24
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
Fabory
Klasse
17H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
17H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
47.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
10
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
01596.240.001
EAN
8717077260047
UBB
500649294385
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model