Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
01595
01595.300.001
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
Lage zeskantmoer DIN 936 Staal Blank 17H M30
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
Fabory
Klasse
17H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M30
Merken
Fabory
Klasse
17H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
105
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M30
m
12
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
01595.300.001
EAN
8717077205819
UBB
500648118833
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model