text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer DIN 439-2 Messing CU2/CU3 M2


Deze lage zeskantmoer is uitgevoerd volgens DIN 439-2 en ISO 4035. De moer is vervaardigd uit messing (CU2/CU3) en voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.05
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
m 1.2
P 0.4
s 4

Omschrijving

Deze lage zeskantmoer is uitgevoerd volgens DIN 439-2 en ISO 4035. De moer is vervaardigd uit messing (CU2/CU3) en voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

DIN 439-2
NF E25-405-1
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Artikelnummers

Artikelnummer 47030.020.001
EAN 8717077095700
UBB 500645386847
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.