Kartelschroeven & duimschroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Kartelschroeven & duimschroeven
56230
56230.080.020
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
Lage kartelschroef kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X20
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.6
HS- en goederencode
3926909790
Afmetingen
d-D
M8
dk
16
k
3.4
L (mm)
20
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56230.080.020
EAN
8715492861290
UBB
950351897869
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen