Kartelschroeven & duimschroeven
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
Schroeven
Kartelschroeven & duimschroeven
16659
16659.080.025
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
Lage kartelschroef DIN 653 Staal Blank M8X25
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M8
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
41.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
dk
30
e
5
Voldraad als L ≤
20
k
6
L (mm)
25
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
653
Artikelnummers
Artikelnummer
16659.080.025
EAN
8717077262379
UBB
500649317491
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model