text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage kartelschroef DIN 653 Messing Cu3 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch Cu3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch Cu3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dk 30
e 5
Voldraad als L ≤ 20
k 6
L (mm) 25
P 1.25

Normeringen

DIN 653

Artikelnummers

Artikelnummer 47490.080.025
EAN 8715492845238
UBB 950351759911
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.