text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage kartelschroef DIN 653 Messing Cu3 M5X8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch Cu3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch Cu3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
dk 20
e 3
Voldraad als L ≤ 16
k 4
L (mm) 8
P 0.8

Normeringen

DIN 653

Artikelnummers

Artikelnummer 47490.050.008
EAN 8715492845061
UBB 950351758434
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.